TURNUS
TURNUSの 金型用部品、位置決め部品
TURNUSの クランピング冶具
TURNUSの ハンドバイス
ハンドバイス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
145
注文コード
43734890
品番
101-145
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈な設計です。
全長(mm)
145
質量(kg)
0.81
口幅(mm)
52
口開き(mm)
28