VQZ2820-5YO1-C6F-Q V Series(VQZ2820) SMC 43735466 VQZ2820-5YO1-C6F-Q V Series(VQZ2820) SMC 43735466

V Series(VQZ2820)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43735466 品番VQZ2820-5YO1-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 切換方式(8)混載用3ポートN.C. ポート数5 シール方式(0)メタルシール ねじの種類(F)G 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(-)標準タイプ CE-対応品(Q)CE対応 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする