VQZ2820R-5YOB1-C6 V Series(VQZ2820R) SMC 43735527 VQZ2820R-5YOB1-C6 V Series(VQZ2820R) SMC 43735527

V Series(VQZ2820R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43735527 品番VQZ2820R-5YOB1-C6
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの種類(-)Rc 切換方式(8)混載用3ポートN.C. リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(R)外部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする