曜日別特売
328-112 数字刻印セット TURNUS 43735565

数字刻印セット

商品レビューを投稿する
返品不可
文字サイズ(mm)12
内容量1組注文コード43735565品番328-112
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

数字刻印セット。

質量(kg)1.14文字種別数字シャンク長(mm)80シャンク幅(mm)14文字サイズ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする