TURNUS
数字刻印セット
商品レビューを投稿する
返品不可
文字サイズ(mm)
20
1.5
1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735590
品番
328-120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
数字刻印セット。
質量(kg)
2.76
文字種別
数字
シャンク長(mm)
100
シャンク幅(mm)
20
文字サイズ(mm)
20