英字刻印セット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 43735608 品番 329-2025
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

英字刻印セット。

質量(kg)0.51 文字種別英字 シャンク長(mm)65 シャンク幅(mm)6 文字サイズ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする