TURNUS
TURNUSの ポンチ/刻印/ハトメ
TURNUSの 刻印
TURNUSの 刻印セット
英字刻印セット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
文字サイズ(mm)
1
注文コード
43735617
品番
329-201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
文字サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
英字刻印セット。
質量(kg)
0.72
文字種別
英字
シャンク長(mm)
65
シャンク幅(mm)
6
文字サイズ(mm)
1