TURNUS
TURNUSの ポンチ/刻印/ハトメ
TURNUSの 刻印
TURNUSの 刻印セット
英字刻印セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735644
品番
329-204
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
英字刻印セット。
質量(kg)
0.72
文字種別
英字
シャンク長(mm)
65
シャンク幅(mm)
7
文字サイズ(mm)
4