TURNUS
TURNUSの ポンチ/刻印/ハトメ
TURNUSの 刻印
TURNUSの 刻印セット
英字刻印セット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735660
品番
329-205
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
英字刻印セット。
質量(kg)
0.87
文字種別
英字
シャンク長(mm)
65
シャンク幅(mm)
8
文字サイズ(mm)
5