TURNUS
TURNUSの ポンチ/刻印/ハトメ
TURNUSの 刻印
TURNUSの 刻印セット
英字刻印セット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735678
品番
329-207
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
英字刻印セット。
質量(kg)
1.58
文字種別
英字
シャンク長(mm)
70
シャンク幅(mm)
10
文字サイズ(mm)
7