TURNUS
TURNUSの ポンチ/刻印/ハトメ
TURNUSの 刻印
TURNUSの 刻印セット
英字刻印セット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735687
品番
329-208
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
英字刻印セット。
質量(kg)
1.91
文字種別
英字
シャンク長(mm)
75
シャンク幅(mm)
11
文字サイズ(mm)
8