TURNUS
TURNUSの ポンチ/刻印/ハトメ
TURNUSの 刻印
TURNUSの 刻印セット
英字刻印セット
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735714
品番
329-215
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
英字刻印セット。
質量(kg)
4.96
文字種別
英字
シャンク長(mm)
90
シャンク幅(mm)
16
文字サイズ(mm)
15