VQZ2851B-5YOW1-Q V Series(VQZ2851B) SMC 43735816 VQZ2851B-5YOW1-Q V Series(VQZ2851B) SMC 43735816

V Series(VQZ2851B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 注文コード43735816 品番VQZ2851B-5YOW1-Q
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はリード線取出方法など3種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 切換方式(8)混載用3ポートN.C. 保護構造(W)IP65対応 ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする