TURNUS
TURNUSの ポンチ/刻印/ハトメ
TURNUSの 刻印
TURNUSの 刻印セット
高硬度用英字刻印セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735888
品番
331-002
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高硬度英字刻印セット。
質量(kg)
0.72
文字種別
英字
シャンク長(mm)
70
シャンク幅(mm)
7
文字サイズ(mm)
2