TURNUS
TURNUSの ポンチ/刻印/ハトメ
TURNUSの 刻印
TURNUSの 刻印セット
高硬度用英字刻印セット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
文字サイズ(mm)
3
注文コード
43735897
品番
331-003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
文字サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度英字刻印セット。
質量(kg)
0.72
文字種別
英字
シャンク長(mm)
70
シャンク幅(mm)
7
文字サイズ(mm)
3