TURNUS
TURNUSの ポンチ/刻印/ハトメ
TURNUSの 刻印
TURNUSの 刻印セット
高硬度用英字刻印セット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735924
品番
331-006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
高硬度英字刻印セット。
質量(kg)
1.58
文字種別
英字
シャンク長(mm)
75
シャンク幅(mm)
10
文字サイズ(mm)
6