TURNUS
TURNUSの ポンチ/刻印/ハトメ
TURNUSの 刻印
TURNUSの 刻印セット
高硬度用英字刻印セット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735967
品番
331-012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高硬度英字刻印セット。
質量(kg)
4.92
文字種別
英字
シャンク長(mm)
90
シャンク幅(mm)
16
文字サイズ(mm)
12