高硬度用英字刻印セット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 43735985 品番 331-020
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥91,550 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高硬度英字刻印セット。

質量(kg)8.2 文字種別英字 シャンク長(mm)100 シャンク幅(mm)20 文字サイズ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする