TURNUS
TURNUSの バイス/クランプ/ハンドプレス
TURNUSの クランプ
TURNUSの その他クランプ
レバークランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
43736335
品番
472H0160-080
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
レバータイプ。
質量(kg)
0.56
フトコロの深さ(mm)
80
口開き(mm)
160
口金寸法(mm)
大:16、小:7.5