レバークランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 43736344 品番 472H0200-100
参考基準価格(税別)¥17,350 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

レバータイプ。

質量(kg)0.99 フトコロの深さ(mm)100 口開き(mm)200 口金寸法(mm)大:19.5、小:9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする