TURNUS
TURNUSの バイス/クランプ/ハンドプレス
TURNUSの クランプ
TURNUSの その他クランプ
レバークランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
43736360
品番
472H0250-120
参考基準価格(税別)
¥18,850
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
レバータイプ。
質量(kg)
1.32
フトコロの深さ(mm)
120
口開き(mm)
250
口金寸法(mm)
大:22、小:10.5