レバークランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 43736369 品番 472H0300-140
参考基準価格(税別)¥22,350 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レバータイプ。

質量(kg)2.01 フトコロの深さ(mm)140 口開き(mm)300 口金寸法(mm)大:25、小:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする