TURNUS
TURNUSの バイス/クランプ/ハンドプレス
TURNUSの クランプ
TURNUSの その他クランプ
レバークランプ
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
返品不可
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
43736396
品番
472H0600-120
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
レバータイプ。
質量(kg)
2.57
フトコロの深さ(mm)
120
口開き(mm)
600
口金寸法(mm)
大:25、小:12