※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC110/115(50/60Hz) 管接続口径G1/4 注文コード43736595 品番VQZ312-3YO1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はコイル電圧・管接続口径など147種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類G 管接続口径G1/4 切換方式N.C. ポート数3 使用流体空気 コイル電圧(V)AC110/115(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする