手袋本体
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ディスポニトリル手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
43737087
品番
2067B-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食品衛生法適合。粉なしのニトリル使い切り手袋です。
用途
食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装
材質
ニトリル
厚さ(mm)
手のひら:0.05
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
100
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
パウダーフリー