手袋本体

2067W-L ディスポニトリル手袋 グローブマニア(川西工業) 43737157 2067W-L ディスポニトリル手袋 グローブマニア(川西工業) 43737157

ディスポニトリル手袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 43737157 品番 2067W-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

食品衛生法適合。粉なしのニトリル使い切り手袋です。

用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装 材質ニトリル 厚さ(mm)手のひら:0.05 ホワイト サイズL 入数(枚)100 全長(cm)23 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする