伊勢藤
伊勢藤の 冷蔵庫/冷凍庫
伊勢藤の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
スタックラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43737184
品番
I-621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
冷蔵庫の空間を最大限活用、積み重ねOK
エッグラックとラックラックのセット。冷蔵庫の中をスッキリ整頓。
重ねにくいモノもきれいに収納できます。
4段階の高さ調整ができます。
材質
ポリスチレン
サイズ
S
間口(mm)
133
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
スタックラック(2段積み重ねたサイズ):約13.3×31×14.4 /エッグラック:約13.3×31×7.4/ラックラック:約13.3×31×7.4