エココア 一本物コアビットArod

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43737227 品番 ECO-075A-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,905
販売価格(税別)
13,550

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。
セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。
鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。
カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。

用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。 全長(mm)475 質量(kg)1.61 タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用) 外径(Φmm)75 有効長(mm)420 対応機種電動式・油圧式コアドリル 取付ねじAロット(32角ネジ) チップ高さ(mm)9 適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする