※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 制御機器・PLC・リレー
ワイドミュラーの リレー
ワイドミュラーの 一般リレー
DRMシリーズ リレー DRM570024L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
43737936
品番
7760056088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
有接点リレー
DRMシリーズ
4c接点タイプ
用途
リレー
仕様
REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 24 V DC、定格電流 DC 37.8 mA、公称出力 0.9 W、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18 V / 2.4 V DC、コイル抵抗 630 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 緑色LED、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 5 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、突入電流 10 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1250 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 120 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 4 CO接点 (AgNiフラッシュ金メッキ)、機械的耐用期間 20 × 10</sup>6</sup>開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:C、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 5.5 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:1.8 kV
eff
/ 1分、隣接接点の耐電圧:1 kV
eff
/ 1 min、開接点の耐電圧:1 kV
eff
/ 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:プラグイン接続
幅(mm)
21
高さ(mm)
27.4
奥行(mm)
35.7
湿度(%RH)
相対湿度35〜85、結露なし
正味質量(g)
33.923
動作温度(℃)
‐40〜60
保管温度(℃)
‐40〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※動作表示LED付きタイプ