※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(4) AC220/AC230 (50/60Hz) 管接続口径A、Bポート:(02) Rc 1/4 注文コード43738038 品番VQZ3120-4Y1-02-Q
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコイル電圧・管接続口径・ポート管接続口径など78種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(02) Rc 1/4 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 リード線取出方法(Y) DINターミナル 規格(Q) CE対応品 ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)(4) AC220/AC230 (50/60Hz) ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする