ICW-01W-W デジタル置時計 アイリスオーヤマ 43738347 ICW-01W-W デジタル置時計 アイリスオーヤマ 43738347 ICW-01W-W デジタル置時計 アイリスオーヤマ 43738347 ICW-01W-W デジタル置時計 アイリスオーヤマ 43738347

デジタル置時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43738347 品番ICW-01W-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
シンプルタイプです。
日時・温度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
アラームの設定が3パターンできます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。

仕様(温度表示誤差)±1℃ 材質MDF、PVC ホワイト 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0〜50 精度平均月差±30秒 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70 モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力 アラーム 電源アダプタ(ACアダプター)入力:AC100〜240V 50/60Hz、出力:DC5V、コードの長さ(約):180cm 日付表示 温度計

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43738347 ICW-01W-W 43738374 ICW-01WH-W デジタル置時計 アイリスオーヤマ デジタル置時計 アイリスオーヤマ 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする