ICW-01WH-W デジタル置時計 アイリスオーヤマ 43738374 ICW-01WH-W デジタル置時計 アイリスオーヤマ 43738374 ICW-01WH-W デジタル置時計 アイリスオーヤマ 43738374 ICW-01WH-W デジタル置時計 アイリスオーヤマ 43738374

デジタル置時計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43738374 品番ICW-01WH-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
多機能タイプです。
日時・温度・湿度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
休日にアラームが鳴らないようにも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。

材質MDF、PVC ホワイト 質量(g)190 精度平均月差±30秒 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70 湿度計 モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力 アラーム 日付表示 温度計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする