高速起動ラミネーターA3 4本ローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43738548 品番HSL-A342-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
4本ローラーで仕上がりの反りが抑えられ、しっかりきれいに圧着されます。

ホワイト サイズA3 質量(g)3000 電圧(V)(50/60Hz)100 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×135×80 電源コード(m)約1.2 適合サイズA3 ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz) フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物/厚物) 最大ラミネート幅(mm)320 対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43738548 HSL-A342-W 61038138 HSL-A343-W 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする