高速起動ラミネーターA3 2本ローラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43738575 品番 KHSL-A322-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
2本ローラーです。

適合サイズA3 レッド 質量(g)2400 電圧(V)(50/60Hz)100 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80 電源コード(m)約1.2 ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz) フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物) 最大ラミネート幅(mm)320 最大投入幅A3 対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
POP作成など
農・林・水産業

起動してからもずっと静かで、すぐ使えるので購入してよかった。

2025-12-02
用途:
表示類のラミネート
昌永産業株式会社 様 (サービス業)

お手軽価格。
立ち上がり時間が早く、オートヒートオフ機能もあり良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする