アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 非常食
ケース 災対食
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(250g×36パック)
注文コード
43738724
品番
250g×36入り
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,418
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
常温で5年間の長期保存が可能な防災食です。ココロとカラダを気づかう保存食。
新鮮な野菜と豚肉でおいしく仕上げました。ごろっとしたたっぷりの生野菜を使用。常温で5年の長期保存が可能です。
種類
豚汁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×15×200
材料
野菜(人参、大根、玉ねぎ、じゃが芋、ごぼう)、味噌(大豆を含む)、豚肉、こんにゃく、みりん、かつお節エキス(小麦を含む)、肉エキス、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)
賞味期限
5年
栄養成分
1袋あたり:1袋あたり:エネルギー155kcal/たんぱく質6.0g/脂質8.1g炭水化物13.6g/食塩相当量2.4g
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません