アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 非常食
ケース 災対食
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200g×36パック)
注文コード
43738740
品番
200g×36入り
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,338
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
常温で5年間の長期保存が可能な防災食です。ココロとカラダを気づかう保存食。
ごろっとしたたっぷりの生野菜を使用。常温で5年の長期保存が可能です。
種類
筑前煮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×15×200
材料
肉エキス/調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料
賞味期限
5年
栄養成分
1袋あたり:1袋あたり:エネルギー124kcal/たんぱく質8.6g/脂質1.7g/炭水化物19.2g/食塩相当量2.0g
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません