アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 非常食
ケース 発芽玄米おかゆ 250g ×20入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(250g×20パック)
注文コード
43738828
品番
250g×20入り
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
魚沼産コシヒカリを使用。
用途
発芽玄米おかゆ。発芽玄米を約30%配合。
種類
発芽玄米おかゆ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×34×180
賞味期限
2年
原材料
うるち米(魚沼産)、発芽玄米
栄養成分
1袋あたり:1袋あたり:エネルギー90kcal/たんぱく質1.5g/脂質0.5g/炭水化物20.3g/食塩相当量0.01g
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません