NDDB-600 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 43739178 NDDB-600 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 43739178 NDDB-600 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 43739178 NDDB-600 ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ 43739178

ステンレスケータイボトルダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43739178 品番 NDDB-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

人気キャラクター、ディズニーデザインのステンレスケータイボトルです。
ポーチ付きです。
そのまま飲める直飲みタイプで、通学・習い事・スポーツなど日々の水分補給に最適なダイレクトボトルです。
片手でロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。
真空二重構造のため冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。
口径は約5cmで、大きな氷もラクラク入ります。
ポーチを外すとポーチとは異なるデザインのボトルになります。
肩から掛けられるストラップ付きポーチは持ち運びに便利です。
ポーチは衝撃に強い底面設計です。
さらに名前を書けるネーム欄付きです。
スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
保冷専用です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ポーチ:ポリエステル 寸法(mm)(ボトル)Φ73×228 ミッキー 質量(g)372 容量(L)0.6 口径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×85×232 保冷効果9℃以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする