ステンレスケータイボトルダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 注文コード43739205 品番NDDB-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

人気キャラクター、ディズニーデザインのステンレスケータイボトルです。
ポーチ付きです。
そのまま飲める直飲みタイプで、通学・習い事・スポーツなど日々の水分補給に最適なダイレクトボトルです。
片手でロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。
真空二重構造のため冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。
口径は約5cmで、大きな氷もラクラク入ります。
ポーチを外すとポーチとは異なるデザインのボトルになります。
肩から掛けられるストラップ付きポーチは持ち運びに便利です。
ポーチは衝撃に強い底面設計です。
さらに名前を書けるネーム欄付きです。
スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
保冷専用です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ポーチ:ポリエステル 寸法(mm)(ボトル)Φ83×275 ミニー 質量(g)510 容量(L)1 口径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×95×277 保冷効果9℃以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする