2WB-600D ステンレスケータイボトル2WAYボトル アイリスオーヤマ 43739230 2WB-600D ステンレスケータイボトル2WAYボトル アイリスオーヤマ 43739230 2WB-600D ステンレスケータイボトル2WAYボトル アイリスオーヤマ 43739230 2WB-600D ステンレスケータイボトル2WAYボトル アイリスオーヤマ 43739230 2WB-600D ステンレスケータイボトル2WAYボトル アイリスオーヤマ 43739230

ステンレスケータイボトル2WAYボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43739230 品番 2WB-600D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

人気キャラクター、ディズニーデザインのステンレスケータイボトルです。
ポーチ付きです。
直飲みタイプとコップ付きタイプの2WAYです。
お子様の成長に合わせて飲み口が変更でき、簡単に付け替えができます。
直飲みタイプは片手でロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。
コップ付きタイプはロックボタンを押し、傾けると注げます。
アイスもホットも飲めます。
保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。
口径は約5cmで、大きな氷もラクラク入ります。
ポーチを外すとシンプルなデザインのボトルなので、長くお使いいただけます。
肩から掛けられるストラップ付きポーチは持ち運びに便利です。
ポーチは衝撃に強い底面設計です。
さらに名前を書けるネーム欄付きです。
スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
保温・保冷両用です。
(※熱い飲み物を入れる際は、コップ付きタイプをご使用ください)。

材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)【直飲みタイプ】ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン【コップ付きタイプ】コップ:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン【ポーチ】ポリエステル 寸法(mm)直飲みタイプ:Φ73×228、コップ付きタイプ:Φ73×226 ミニー 質量(g)400 容量(L)0.6 口径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×85×228 保冷効果コップ付きタイプ:7℃以下(6時間)、直飲みタイプ:9℃以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする