VQZ3121-5GB1-02T V Series(VQZ3121) SMC 43739946 VQZ3121-5GB1-02T V Series(VQZ3121) SMC 43739946

V Series(VQZ3121)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4 注文コード43739946 品番VQZ3121-5GB1-02T
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコイル電圧・ポート管接続口径・管接続口径など152種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T)NPTF 切換方式(1)2位置シングル コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様) ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) ファンクション(-)標準タイプ ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする