ACRBO-1824 ラ・クッションラグ ボーダー アイリスオーヤマ 43740219 ACRBO-1824 ラ・クッションラグ ボーダー アイリスオーヤマ 43740219 ACRBO-1824 ラ・クッションラグ ボーダー アイリスオーヤマ 43740219 ACRBO-1824 ラ・クッションラグ ボーダー アイリスオーヤマ 43740219 ACRBO-1824 ラ・クッションラグ ボーダー アイリスオーヤマ 43740219

ラ・クッションラグ ボーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43740219 品番 ACRBO-1824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚さ30mmの極厚ウレタンで床つきを感じさせないボリュームのあるラグです。
もちっと、包み込まれる踏み心地です。
ランダムなピッチのラインが軽快なボーダー柄です。
お部屋に馴染みやすいデザインです。
表側に細やかな凹凸があり、身体に生地が張り付きにくく、さらっとした肌触りです。
涼感があり、春夏におすすめです。
裏面にすべり止め加工を施しているため、ラグがずれにくくなっています。
極厚ウレタンなので、防音効果もあります。
お子様やペットのいいるご家庭や、集合住宅の防音対策にもぴったりです。
オールシーズン快適にご使用できます。
ホットカーペット対応です。
輸送・持ち運びがしやすい圧縮梱包を行っています。
開梱すると、折りじわやウレタンの潰れによるゆがみが生じる場合がありますが、使用しているうちに解消されます。

材質【表側】ポリエステル75%、綿20%、レーヨン5%【裏側】ポリエステル100%、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)【縁材】ポリプロピレン100%【中材】ウレタンフォーム 厚さ(mm)(ウレタン)30 寸法(mm)1850×2400 ブラウン 質量(g)4700 目付(g/m2)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする