FRED LIGHT PRO

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43740255 品番WAGAN4340
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯
強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます
災害時に有効に活用でき安全と認められる「防災製品等推奨品」に認証
電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能
電池の交換は工具不要のコインオープン式
最大100時間連続点灯
連続点灯、点滅、回転のパターン切替式
底部の磁石やフックで容易に設置可能
発煙筒のような炎や熱を出さないので安全
防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg

用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明 材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR) 寸法(mm)122×122×38 質量(g)317(乾電池含む) 電源単三電池3本(別売) 連続使用時間(時間)最大100 LED色赤+白 固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式)) 色(本体) 視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間) 照射角度(°)360
注意
※電池は付属されていません
※本製品は発煙筒や三角停止板の代替品ではなく、補助器具です
※法規違反になりますので、本製品を車両に装着した状態で走行しないでください
※乾電池の電圧が下がると正面LED が点灯しても外周LEDの点灯/点滅への切り替えができなくなります。使用中にこのような症状が出た場合は新品の電池に交換してください
※電池の状態や気温によって点灯時間が変わります。特に氷点下で使用すると電池の特性上、使用時間が極端に短くなったり、LEDが暗くなったりします
※車のボディ等に直接取り付けると傷が付く恐れがありますので、ご注意ください
※フックを持って裏蓋を開閉するとフックの破損や変形の原因になりますので、フックで開閉しないでください

商品説明動画

災害時や緊急時の目印に! WAGAN FRED LIGHT PRO (4340) 使用例や点灯パターンを動画でご紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする