キラックス
キラックスの トラテープ
虎ビニールテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
43740456
品番
TV01-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途
工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。
仕様
斜め縞
幅(mm)
90/(ストライプ)20
厚さ(mm)
0.2
色
黄/黒(トラ柄)斜めストライプ
長さ(m)
10
基材
ポリ塩化ビニル
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
0.97
引張強度(N/10mm)
33.8
伸長率(%)
201
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貼る面のホコリ、油分、水分等はよく拭き取ってください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※貼る面や使用条件によっては、のり残りや変色等が発生します。
※直射日光を避け、涼しい所で保管してください。
※廃棄の際は自治体の指示に従ってください。