セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 標示スタンド・立札
セーフラン安全用品の フロアサインスタンド
セーフラン安全用品の 屋内用 フロアサインスタンド
フロアサインスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43740465
品番
J2606
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
開いて置くだけなので、とても簡単。
軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
両面印刷。
用途
アスベスト除去作業の明示に。
仕様
両面印刷
材質
PP
質量(kg)
約0.64
色
黄
文字内容
アスベスト除去中立入禁止
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×410×590
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×25×630
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません