※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43740499 品番CDM2L20-670AZ-A93
参考基準価格(税別)¥18,650 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ロッド先端形状めねじを標準化
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

仕様ロッド先端おねじ ストローク(mm)670 取付支持形式軸方向フート側 クッションエアクッション ジャバラなし 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc オートスイッチ有無オートスイッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする