a25724 虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組 ファミリー・ライフ 43740569 a25724 虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組 ファミリー・ライフ 43740569 a25724 虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組 ファミリー・ライフ 43740569 a25724 虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組 ファミリー・ライフ 43740569

虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード43740569 品番a25724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

夏のイヤ〜な虫対策に!超音波で虫を遠ざける。
ソーラーパネルで充電だから電池不要。
薬品を使わないから、ペットやお子様のいるご家庭でも安心。
色々な所に取り付けできる便利なフック付き。ベランダ・玄関先に、服に、バッグに。
スイッチを押して簡単操作。
コンパス付き、ソーラーパネル付き。
1カ月間保証書付き

用途アウトドア・レジャー、スポーツ観戦、園芸・農作業 材質ABS、他 電源蓄電池内蔵 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×1×9 質量(g/個)45 充電時間(時間)3(太陽光発電) 使用範囲(m)半径約1以内 使用時間(時間)最大7(夜間) 利用場所屋内外
注意
※本体から発する音は、非常に高い周波数のため正常に作動していても人の耳では聞き取れない場合がございます。特に高齢者の方には聞き取りにくい周波数となります。
※こちらの商品は効果を保証するものではございませんので予めご了承ください。
※商品の性格上、不良品以外の返品はお受けできかねます。
※付属のコンパスは保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする