GSユアサバッテリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 備考D型ターミナル同梱 注文コード43740824 品番MRN130F51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は備考など4種類から選べます 他の種類を見る

大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!
信頼性をさらに追及した高性能GSバッテリー!
メンテナンスを軽減し、耐久性を向上ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。また船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっています。
防爆液栓(突出)を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また突出形状にすることにより開けやすくなっています。※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。
エンベロープセパレータを採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートを活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
D型ターミナルを同梱。船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しています。

質量(kg)33 容量(5時間率)96Ah 備考D型ターミナル同梱 充電電流(A)9.6 寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)505×182×212 257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする