サンフーロン

(257件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10L) 注文コード 43741444 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

主成分はアミノ酸系。
土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。
農耕地用除草剤。
散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用方法
【散布処理】本剤を水で希釈して、雑草木の茎葉に散布。樹木等では植栽地を除く。
【注入処理】地際近く(50cm程度)の1〜3ヶ所にナタ等でつるに傷をつけ、薬液がよくしみこむように注入処理する。
成分グリホサート イソプロピルアミン塩 41% 農林水産省登録第(号)18814 毒劇区分普通物 剤形液剤(原液) 用途葉から入って根まで枯らす除草剤 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園 希釈倍率通常:100 頑固な雑草:50 スギナ:25 適合作物果樹類(かんきつを除く)、かんきつ、水田作物(水稲を除く)、移植水稲、直播水稲、水田作物(水稲畦畔)、水田作物(水田刈跡)、水田作物・畑作物(休耕田)、豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)、だいず、かんしょ、ばれいしょ、野菜類(だいこん、えだまめ、ねぎ、たまねぎ、トマト、きゅうり、なすを除く)、だいこん、えだまめ、ねぎ、たまねぎ、トマト・きゅうり・なす、麦類(小麦を除く)、小麦、雑穀類、さとうきび、茶、牧草、林木、樹木等 農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※法人様限定の販売です。個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、離島への配送は不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 257
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
除草
一心桜姶良温泉 様 (サービス業)

価格も手ごろで2週間程でしっかり除草してくれます。

2025-08-11
用途:
即効性にすぐれている

鳥の糞から、いたるところにスイカズラが実生する。(数珠玉の実)これは多年草で根まで枯らさないと毎年繁茂して巻き付き、手に負えなくなる。そこで原液を霧吹き容器に移し替えて葉に吹き付けると2.3日で枯れる。サンフーロンは効き目抜群、雑草は薄めて散布するとしばらく何も出ない。ほかの枯らしたくない花などに吹いてしまったときは該当するものの葉をちぎる。葉から入って根まで届いて枯らすタイプなので、間違ってかかったときはこの方法で対処できる。

2025-09-09
用途:
職場の除草作業

安価なのにしっかり除草が出来て満足です。散布後すぐに無毒化され安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
16390937
2025-05-20
用途:
除草作業
製造業

速効性はないですが、スギナを確実に退治してくれます。

1人が参考にしています
2025-08-21
用途:
庭の除草
有限会社ファリーナ 様

各社の物を使用してきたがこの商品が一番効果がある
効果も長持ちすると思う

2025-04-03
用途:
マンション巡回清掃時の除草に使用しています。
サービス業

匂いが少しキツイですが長い間、使用させて頂いております。

2025-04-17
用途:
草殺し
その他業種

他の除草剤に比べて安価で一般の空き地などに使っています。

2025-06-10
用途:
会社駐車場の除草

雑草によくききます。枯れて長持ちする方だとおもいます。ただ、ワカメみたいなのが残っているのが難ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする