曜日別特売
MAX41824GMQ54PE5 メトロマックス4 グリッドマット 465mm ERECTA(エレクター) 43741478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) 画像はグリッドマット

MAX41824GMQ54PE5 メトロマックス4 グリッドマット 465mm ERECTA(エレクター) 43741478
MAX41824GMQ54PE5 メトロマックス4 グリッドマット 465mm ERECTA(エレクター) 43741478
MAX41824GMQ54PE5 メトロマックス4 グリッドマット 465mm ERECTA(エレクター) 43741478
MAX41824GMQ54PE5 メトロマックス4 グリッドマット 465mm ERECTA(エレクター) 43741478
MAX41824GMQ54PE5 メトロマックス4 グリッドマット 465mm ERECTA(エレクター) 43741478
MAX41824GMQ54PE5 メトロマックス4 グリッドマット 465mm ERECTA(エレクター) 43741478

メトロマックス4 グリッドマット 465mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)605高さ(mm)1378棚段数(段)5注文コード43741478品番MAX41824GMQ54PE5
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。

用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。間口(mm)605奥行(mm)465高さ(mm)1378最大積載量(kg)272棚段数(段)5材質棚板フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、棚板マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、ポール:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする